Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Elko, ELNA, 6800µF/10V, radial, 85°C, RM7,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elko
Elko
Artikel-Nr.:
     1039U-9859211116
Hersteller:
     Elna
Herst.-Nr.:
     211116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elko
ELNA
6800µF/10V
radial
10er Pack Elko, ELNA, 6800µF/10V, radial, 85°C, RM7,5

Radialer Elektrolytkondensator von ELNA, ideal zur Reparatur- und Bastelzwecken geeignet. Technische Daten: Kapazität: 6800 µF ±20% Nennspannung: 10 V Bauform: radial Rastermaß: 7,5 mm Maße(ØxL): 16x25,7 mm

Weitere Suchbegriffe: 211116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.