Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Alu-Elko, TEAPO, KSY107M025S1A5E11K, 100uF, 25V, RM 2,5, radial, 105°C, 6,3x11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Elko
Alu-Elko
Artikel-Nr.:
     1039U-9859210958
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     210958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
50er Pack Alu-Elko, TEAPO, KSY107M025S1A5E11K, 100uF, 25V, RM 2,5, radial, 105°C, 6,3x11mm

Technische Daten: Elektr. Kapazität: 100uF Nennspannung: 25V RM: 2,5 Bauart: radial Toleranz: +-20% Maximale Temperatur: 105°C Lebensdauer ca.: 4.000Std. Abmessungen (Øxh): 6,3x11mm Serie: SY Produktart: Alu-Elko Besonderheit: Low ESR

Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 100µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Alu-Elko, TEAPO, KSY107M025S1A5E11K, 100uF, 25V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.