Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, WIMA, MKS2D041001K00KSSD, 1UF, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator
Folienkondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201267
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     201267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, WIMA, MKS2D041001K00KSSD, 1UF, 100V

Technische Daten:
- Kapazität: 1UF- Toleranz: 10 %- Spannung DC: 100V- Rastermaß: 5mm- Ausführung: radial- Abmessungen (LxBxH): 7,2x13x7,2mm- Serie: MKS2 Technische Daten:
Kapazität: 1UF Toleranz: 10 % Spannung DC: 100V Rastermaß: 5mm Ausführung: radial Abmessungen (LxBxH): 7,2x13x7,2mm Serie: MKS2

Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, wima folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator wima, WIMA, MKS2D041001K00KSSD, 1UF, 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.