Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Folienkondensator WIMA MKP3, 33 nF, 250 V-


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20er
20er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200207
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     200207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
20er Pack Folienkondensator WIMA MKP3, 33 nF, 250 V-

Polyester Folien-Kondensator für allgemeine Anwendungen. Polyester Folien-Kondensator für allgemeine Anwendungen. Technische Daten: Kapazität: 0,033 µF Kapazitätstoleranz: 5 % Spannung DC: 250 V- Spannung AC: 160 V~ Rastermaß: 7,5 mm Maße (LxBxH): 10x8,5x3 mm

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, 20er, Pack, Folienkondensator, WIMA, MKP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.