| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859110219 Herst.-Nr.: 110219 EAN/GTIN: 4049702143598 |
| |
|
| | |
| KERATHERM® Softtherm® 86/525, Wärmeleitfähikgeit 5,5 W/mK, Dicke 0,5 mm, 100 mm x 100 mm Die Softtherm® - 86/525 weißt eine sehr gute thermische Performance auf. Konzipiert wurde sie ursprünglich für optimale thermische Anbindungen im Bereich der Computertechnik und leistungsstarken Automotiv-Anwendungen. Neben den sehr guten thermischen Eigenschaften zeichnet diese Folie ihr optimales Kompressionsverhalten aus. Die hervorragende Anformbarkeit verringert den mechanischen Stress und gewährleistet beste thermische Übergänge zu den Leistungsbauteilen. Technische Daten: Typ: 100 x 100 mm Wärmeleitfähigkeit: 5,5 W/mK Durchschlagssapnnung: 2,5 kV/mm Härte: 50 - 65 Shore 00 Dicke: 0,5 mm Einsatztemperarturbereich: -40°C bis 180°C Farbe: violett |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERATHERM®, Softtherm®, 86/525, Wärmeleitfähikgeit, 5 |
| | |
| |