Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM, Maxim, DS2431P+, TSOC-6, 1 kbit, -40°C bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM
EEPROM
Artikel-Nr.:
     1039U-9859101361
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     101361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Maxim, DS2431P+, TSOC-6, 1 kbit, -40°C bis +85°C

Technische Daten:
- Gehäuse: TSOC-6- Speichergröße: 1 kbit- Montage: SMD- Speicherformat: EEPROM- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C- Versorgungsspannung: 2,8 - 5,25 V- Versorgungsstrom: 0,8 mA Technische Daten:
Gehäuse: TSOC-6 Speichergröße: 1 kbit Montage: SMD Speicherformat: EEPROM Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Versorgungsspannung: 2,8 - 5,25 V Versorgungsstrom: 0,8 mA

Weitere Suchbegriffe: Maxim, DS2431P+, TSOC-6, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.