Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Dual 2-Input Nand Buffer CD40107BE, TEXAS INSTRUMENTS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859101330
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     101330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
10er Pack Dual 2-Input Nand Buffer CD40107BE, TEXAS INSTRUMENTS

Technische Daten:
- Logik-Funktion: NAND - Anzahl der Gats: 2 - Eingänge: 2 - Ausgänge: 1 - Montage: Durchkontaktierung - Betriebstemperatur: -55 °C - 125 °C- Anzahl Pins: 8 Technische Daten:
Logik-Funktion: NAND Anzahl der Gats: 2 Eingänge: 2 Ausgänge: 1 Montage: Durchkontaktierung Betriebstemperatur: -55 °C - 125 °C Anzahl Pins: 8

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, Dual, 2-Input, Nand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.