Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Lithium 9V E-Block 6122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005510
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varta
Batterie
Professional
Lithium

Technische Daten / Specifications
Varta Professional Lithium Batterie
Varta Type: 6122
Format / Size: 9V / E-Block / 6LP3146
Kapazität / Capacity: 1200mAh
Spannung / Voltage: 9V
Elektrochemisches System: Primär Lithium CardPower
Beschreibung / Description
das Premium-Sortiment für Hochleistungsgeräte
leistungsstarke Lithium Zellen
ideal für z.b. Rauchmelder oder Spielzeug-Fernbedienungen
Weitere Suchbegriffe: 9V, E-Block, 6122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,214*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,503*
€ 23,209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,463*
€ 21,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,334*
€ 21,817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,286*
€ 20,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,936*
€ 18,964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,483*
€ 18,425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,214*
€ 18,105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.