Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Electronics CR 1/3 N 6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005499
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Electronics CR 1/3 N
Varta Type: 6131
Format / Size: CR 1/3 N / CR11108
Kapazität / Capacity: 170 mAh
Spannung / Voltage: 3 V
Elektrochemisches System: Primär Lithium Knopfzellen (Li/MnO2)
Größe: 10,8 mm
Durchmesser: 11,6 mm
Gewicht: 3 g
Beschreibung / Description
Varta Professional Electronics Batterien - Spezialbatterien für unterschiedliche Einsatzzwecke
hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte
Weitere Suchbegriffe: Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Varta, Batterie, Professional, Electronics, CR, 42795, N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.