Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Siemens Gigaset E40 NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005089
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8005089
EAN/GTIN:
     4260258652413
Suchbegriffe:
OTB
Akku
kompatibel
zu

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Siemens Gigaset E40 / E45 / E450 / E450 ECO / E450 SIM / E455 / E455 ECO / E455 SIM Twin
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: NiMH
Kapazität / Capacity: 500mAh
Spannung / Voltage: 2,4V
Weitere Suchbegriffe: Siemens, Gigaset, E40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.