Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Photo Lithium CR2 6206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398003450
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8003450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Photo Lithium CR2
Varta Type: 6206
Format / Size: CR2 / CR15H270
Kapazität / Capacity: 920mAh
Spannung / Voltage: 3V
Elektrochemisches System: Lithium (LI/CR)
Beschreibung / Description
Kraftvolle Lithium Batterien von Varta für den überwiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen
Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität
passend für alle Geräte, die mit diesem Akkutyp betrieben werden, z.B. Digitalkameras, Blitzlicht-Geräte
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, photobatterien 3v 880 mah, cr-2, varta cr-2, Varta, Batterie, Professional, Photo, Lithium, CR2, 6206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.