Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB VDE-Kombizange 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829756340
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     109-69-VDE-180-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
EGB VDE-Kombizange 180mm

Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberfläche titan-finish, teflonbeschichtet, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, 2-Komponenten-Griffe hitze- und kälteresistent, schlagfest, Farbe rot/gelb, mit Abgleitschutz, aus vollorganischen Stoffen, geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V

mit Schneide, Greifflächen gezahnt, Kraftgewerbe mit exzentrischer Hebelübersetzung

180mm

Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange 180 mm, EGB, VDE-Kombizange, 180mm, 109-69-VDE-180-EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.