Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GreenLED High-Bay 'High-Impact' IP65 150W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GreenLED
GreenLED
Artikel-Nr.:
     1039U-9829691835
Hersteller:
     GreenLED
Herst.-Nr.:
     2400483GRL
EAN/GTIN:
     4066541000493
Suchbegriffe:
GreenLED
High-Bay
'High-Impact'
IP65
GreenLED High-Bay 'High-Impact' IP65 150W 4000K

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis von durchschnittlich 180lm/W, flackerfrei, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK08, schwarz, IP65 - feuchtigkeitsgeschützt, mit optischer Linse Abstrahlwinkel 90°, (Linse für Abstrahlwinkel 60° = Art.-Nr. 691850 bzw. 691860 / 120° = Art.-Nr. 691855 bzw. 691865 oder Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 691870 bzw. 691875 jeweils optional erhältlich), Farbwiedergabe Ra >80, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, dimmbar 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), mit Konverter Art.Nr. 691900 (optional) auch DALI-/PUSH-dimmbar 0-10V, oder Betrieb mit integrierbarem HF-Sensor Art.Nr. 691890 (optional), hohe Lebensdauer >80.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre

150W 27300lm 4000K Ø330mm H135mm

Weitere Suchbegriffe: 2400483GRL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 173,33*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 231,10*
€ 273,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,52*
€ 325,489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,60*
€ 323,204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,19*
€ 308,436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,55*
€ 304,105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,10*
€ 275,009
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.