| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829691810 Herst.-Nr.: 2400485GRL EAN/GTIN: 4066541000448 |
| |
|
| | |
| GreenLED High-Bay 'High-Impact' IP65 80W 5000K hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis von durchschnittlich 180lm/W, flackerfrei, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguss, Schlagschutz IK08, schwarz, IP65 - feuchtigkeitsgeschützt, mit optischer Linse Abstrahlwinkel 90°, (Linse für Abstrahlwinkel 60° = Art.-Nr. 691850 bzw. 691860 / 120° = Art.-Nr. 691855 bzw. 691865 oder Reflektor mit Abstrahlwinkel 70° = Art.-Nr. 691870 bzw. 691875 jeweils optional erhältlich), Farbwiedergabe Ra >80, Betrieb mit integriertem Qualitäts-Vorschaltgerät, dimmbar 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), mit Konverter Art.Nr. 691900 (optional) auch DALI-/PUSH-dimmbar 0-10V, oder Betrieb mit integrierbarem HF-Sensor Art.Nr. 691890 (optional), hohe Lebensdauer >80.000 Stunden (L80 B10), mit Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 1,0m, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
80W 14400lm 5000K Ø280mm H125mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 108,92* | € 138,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,55* | € 221,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|