| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829660530 Herst.-Nr.: 1382261 EAN/GTIN: 4003222884041 |
| |
|
| | |
| RGB+CCT-LED-Deckenleuchte 2700-6500K 30,1W Metall weiß, Abdeckung opal matt, steuerbar per IR-Fernbedienung (inklusive) oder mit Smartphone bzw. Tablet über "tuya-App" und per Sprachsteuerung (Amazon Echo oder Google Assistant wird benötigt!), Frontlicht zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur von 2700K-6500K, RGB-Hintergrundbeleuchtung zur Auswahl verschiedener Lichtfarben, getrennt schaltbar, zum Dimmen, Ein-/Ausschalten der Leuchte und zum Zuschalten einer Nachtlichtfunktion, mit Memoryfunktion, LM nicht austauschbar
30W 3000lm #600mm A38mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 94,40* | € 119,88* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,75* | € 191,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|