| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829530605 Herst.-Nr.: 620370GRL EAN/GTIN: 4250340101387 |
| |
|
| | |
| GreenLED Lampe E14 matt 1,5W 120lm 3000K besonders geeignet für die Anwendung in Kühlschränken, mit AC-LED (keine Elektronik verbaut), durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø 23mm, Länge 52mm, 230V-AC, EEK: G, Garantie 4 Jahre 1,5W 120lm 3000K 360º opal |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 2,19* | € 3,61* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,31* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|