| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829474015 Herst.-Nr.: WL 1035 EAN/GTIN: 4029665410357 |
| |
|
| | |
| Luftgütemonitor Technoline zur Überwachung der Raumluftqualität, Messung über einen nichtdispersiven Infrarot-(NDIR-)Gassensor mit CO2-Messbereich von 400 bis 5000 ppm, TVOC-Sensormodul zur Überprüfung des Schadstoffgehaltes in der Luft mit Messbereich von 0,2 bis 9,99 mg/m³ und PM 2.5-Laserpartikelsensormodul zur Überwachung der Staubpartikel in der Luft mit Messbereich von 0 bis 999 ug/m³, Anzeige der Gesamtluftqualität und der Lüftungsempfehlung auf Grundlage des PM 2.5/CO2/TVOC-Gehaltes durch farbiges Ampelsystem, einstellbarer PM 2.5/CO2/TVOC-Hoch- oder Niedrigwertalarm mit optionalem Alarmton, gleichzeitige Anzeige der Innentemperatur 0°C bis +50°C, der relativen Luftfeuchtigkeit 20-95%, Min/Max-Wertespeicherung der letzten 36 Stunden und Speicher zur Sicherung der Einstellungen, inklusive einstellbaren Helligkeitsstufen und USB-Kabel mit Adapter zur Stromversorgung für Wandaufhängung oder Tischaufstellung, B229xH98xT48mm 230V/6W schwarz |
| | |
| | | |
| |