Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch Alu 10 m 102 mm MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftschlauch
Abluftschlauch
Artikel-Nr.:
     1039U-9829442100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TH0401EL1021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Abluftschlauch Alu 10 m 102 mm MO

hochflexibel, Aluminium-Laminat mit verdeckter Drahtspirale, feuerbeständig. Achtung! Bei Bestellung Anzahl der Pakete angeben!

102mm Ø

10m silber ? 1

Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch 10m, abluftschlauch, Alu, 10, m, TH0401EL1021000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,349* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.