| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829441390 Herst.-Nr.: 50568 EAN/GTIN: 9003609505687 |
| |
|
| | |
| Radial-Rohrventilator SIKU VKMz 160 zur Be- und Entlüftung von Räumen, einphasiger kugelgelagerter Außenlaufmotor mit Radiallaufrad und rückwärts gekrümmten Schaufeln inklusive integrierter Überhitzungsschutz, stufenlose oder stufenweise Drehzahlregelung über einen Thyristor- oder Trafo-Drehzahlregler, Ventilator kann in beliebiger Position und an der Außenwand montiert werden, Anschluss über den externen Klemmkasten ?11x5,5cm, Gehäuse aus verzinktem Stahl, TÜV/GS
Anschluss-Ø 158mm, Förderleistung 455cbm/H, Drehzahl 2760U/min, Schalldruckpegel bei 3m 46 dBA, maximale Temperatur der zu transportierenden Luft von -25°C bis +55°C, Ø27,8x20cm, IPX4
230V/78W silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator siku, rohrventilator, radialventilator 45db, Radial-Rohrventilator, SIKU, VKMz, 160, 50568 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 110,25* | € 140,32* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,75* | € 222,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|