| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424605 Herst.-Nr.: 3200-36400 EAN/GTIN: 4010436364009 |
| |
|
| | |
| Elektronischer-Durchlauferhitzer DEX elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen bei einer oder mehreren Entnahmestellen, mit kontrastreichem Echtglas-E-Paper-Display, Sensortasten, vier individuell anpassbaren Nutzerprofilen mit verschiedenen Anwendungen, Speicherung von Verbrauchswerten wie Strom und Warmwasser welche über die Statistik-Funktion abgerufen werden können, gradgenaue Temperatureinstellung von 20°C bis 60°C, Multiple-Power-System MPS für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung und niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5l/min, für Wasserspararmaturen und zum Austausch von Altgeräten geeignet, Solaranlagenfähig, optional auch per Funkfernbedienung FXS 3 oder per Tablet bzw. Smartphone in Verbindung mit Bluetooth-Adapter FXE 3 (jeweils als Zubehör erhältlich) und der App "Smart Control" steuerbar, 468x238x96mm 400V/18-27kW 3P weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronischer-Durchlauferhitzer, DEX, 3200-36400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 399,08* | € 475,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 414,46* | € 493,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 441,26* | € 519,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 445,01* | € 528,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,19* | € 860,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|