Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424370 Herst.-Nr.: 2400-26413 EAN/GTIN: 4010436264132 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer-Untertisch CEX-U Clage für druckfeste oder drucklose Installation, elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen, einstellbar von 20°C bis 60°C, mit Sensortastenbedienfeld inklusive LED-Anzeige und 2 Festwerttasten für individuelle Eingaben, Warmwasserleistung 4,8l-5,8l/Min. bei Temperaturerhöhung von 12°C auf 45°C, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem IES, doppeltes Sicherheitssystem, Solaranlagentauglich bis 60°C Einlauftemperatur, Multiple-Power-System MPS für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, Festanschluss, 294x177x104mm, Absicherung 3x16A bei 11kW und 3x20A bei 13,5kW
400V/11-13,5kW 3P weiß/silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchlauferhitzer-Untertisch, CEX-U, Clage, 2400-26413 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,72* | € 291,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 242,44* | € 291,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 251,99* | € 300,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 252,71* | € 303,58* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,54* | € 488,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|