| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829374345 Herst.-Nr.: 133752 EAN/GTIN: 4042883337527 |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie AA 3,6 V SAFLS14500/XCR14500 mit hoher Zellenspannung von 3,6V, weiter Temperaturbereich von -60°C bis +85°C, lange Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit, umweltverträglich Mignon 2700mAh 15x50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, lithium aa batterie 3,6v, aa batterie, aa batterie lithium, Lithium-Batterie, AA, 3, 6, 133752 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,89* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,29* | € 4,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,88* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|