| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829257670 Herst.-Nr.: 35546010CM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10er Pack Kupplungsstecker MC4-kompatible 46010 CM MC4-kompatibel, Gehäuse mit Verschraubung für Solarkabel 1,5-6mm² und Verriegelungssystem "Snap in", alterungs-, UV- und ozonbeständig, Steckverbinder mit niedrigen Übergangswiderstand und langer Lebensdauer, Temperaturbereich -40°C bis +90°C, Systemspannung max. 1000V, Bemessungsstrom max. 30A, TÜV, IP67
Kupplungsstecker
4mm schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstecker, MC4-kompatible, 46010, CM, 35546010CM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,94* | € 2,50* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,14* | € 54,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,114* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|