Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829145000 Herst.-Nr.: 435-00650 EAN/GTIN: 4250596414200 |
| |
|
| | |
| Gel-Muffe Relifix V31.5 GN gefüllt mit elastischem 2-Komponenten Silikongel, zum Reparieren aller gängigen Kabel wie NYM und NYY für Einsatz in Freiluft, Erde, Installationskanäle und Innenräumen, geprüft für Niederspannungen nach DIN EN 50 393 und DIN EN 60695-2-11, Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff PP, flammhemmend, Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedeckt, jederzeit wieder zugänglich durch Schnappverschluss, sofort betriebsbereit, unbegrenzte Lagerzeit, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, mit Kabelbinder zum festen Verschließen mit Schraubklemme für Leiterquerschnitt 3x0,5-2,5mm² 9-16mm 86x46x27mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 7,47* | € 10,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,59* | € 10,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,34* | € 11,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,46* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|