Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse McPower, 230 V/50 Hz/1.500 W, max. 500 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse
Heißluftgebläse
Artikel-Nr.:
     1039U-98191317001
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1317001
EAN/GTIN:
     4250967307537
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heissluftpistole 1500w

- zweistufig schaltbar: 300 l/min. bei 350 °C sowie 500 l/min. bei 550 °C
- Betrieb an 230 V / 50 Hz
- Leistung 1.500 W
- inkl. Punktdüse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, McPower, 230, V/50, Hz/1.500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
€ 5,00*
ab € 17,53*
€ 25,43*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 31,96*
€ 42,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.