Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle VARTA CR1/3n, CR11108, 170mAh, 3V, 1er-Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle
Lithium-Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     1039U-98191311940
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     1311940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

- Spannung 3V
- Höhe 10,8mm
- Durchmesser 10,6mm
- Gewicht 3g
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Lithium-Knopfzelle, VARTA, CR1/3n, CR11108, 170mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.