Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Batterie 4LR44 6 V 1-Blister, VARTA-Nr.: V4034PX Spannung: 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008091
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-V4034PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Alkaline Batterie 4LR44 6 V 1-Blister, VARTA-Nr.: V4034PX
Spannung: 6 V
System: Alkaline
Kapazität: 100 mAh
IEC Code: 4LR44, 7H34

VARTA Photo & Electronic equipment Battery
VARTA type:V4034PX
Voltage:6
System:Alkaline
Capacity:100 mAh
Cross Ref.:4LR44, 7H34
Height:25.2 mm
Diameter:13 mm
Blister:1 pcs
Carton:10 pcs
Box:100 pcs
EAN code:
4008496274055

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, Alkaline, Batterie, 4LR44, 6, V
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,80*
23 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,81*
4 Tage
86
1
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 1,82*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,86*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,735
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,96*
€ 8,282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.