Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Silber-Oxid-Batterie SR60 1.55 V 16 mAh 1-Packung, Varta-Nr.: V364 Spannung: 1,55


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Silber-Oxid-Batterie
Silber-Oxid-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008075
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-V364
EAN/GTIN:
     4008496317066
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silber-Oxid-Batterie SR60 1.55 V 16 mAh 1-Packung, Varta-Nr.: V364
Spannung: 1,55 V
System: Silber
Kapazität: 16 mAh
Maße: = 6,8 mm x H = 2,15 mm
IEC Code:SR60
EAN Code:
4008496317059

VARTA Watch Battery
VARTA type:V364
Voltage:1.55
System:Silver
Capacity:20 mAh
IEC code:SR60
Height:2.15 mm
Diameter:608 mm
Blister:1 pcs
Carton:10 pcs
Box:100 pcs
EAN code:
4008496317059

Lieferung im 10er Pack

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Silber-Oxid-Batterie, SR60, 1, 55, V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.