Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silber-Oxid-Batterie 4SR44 6.2 V 145 mAh 1-Blister, VARTA-Nr.: V28PX Spannung: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silber-Oxid-Batterie
Silber-Oxid-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008066
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-V28PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v
Silber-Oxid-Batterie 4SR44 6.2 V 145 mAh 1-Blister, VARTA-Nr.: V28PX
Spannung: 6 V
System: Silberoxide
Kapazität: 170 mAh
IEC Code: 4SR44
Ander:V28PX
Höhe:25,1 mm
Durchmesser:13,0 mm

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie, Silber-Oxid-Batterie, 4SR44, 6, 2, V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.