Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Alkaline Knopfzelle LR44 1.5 V 1-Blister, Type: V13GA System: Alkaline Spannung:1,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008063
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-V13GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Alkaline Knopfzelle LR44 1.5 V 1-Blister, Type: V13GA
System: Alkaline
Spannung:1,5 V
Kapazität:125 mAh
IEC Code:LR44
Andere:V13GA, AG13, L1154, A76
Maße: 11,6 mm x Höhe 5,4 mm

Lieferung im 5er Pack

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.