Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Knopfzelle LR43 1.5 V 1-Blister, Type: V12GA System: Alkaline Spannung:1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008062
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-V12GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkaline
Knopfzelle
LR43
1
Alkaline Knopfzelle LR43 1.5 V 1-Blister, Type: V12GA
System: Alkaline
Spannung:1,5 V
Kapazität:80 mAH
IEC Code:LR43
Andere:V12GA, AG12
Maße: 11,6 mm x Höhe 4,2 mm

Lieferung im

Weitere Suchbegriffe: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.