Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle CR2450 3 V 1-Blister, VARTA Typ:CR2450 Spannung:3 Volt Ausführung:Lithium Kapazität:560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle
Lithium-Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008059
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6450.101.401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Knopfzelle CR2450 3 V 1-Blister, VARTA Typ:CR2450
Spannung:3 Volt
Ausführung:Lithium
Kapazität:560 mAh
IEC code:CR2450
Höhe: 5 mm
:24,5 mm
Blister:1 Stk.
Karton:10 Stk.
Box:100 Stk.

VARTA type:CR2450
Voltage:3
System:Lithium
Capacity:560 mAh
IEC code:CR2450
Height: 5 mm
Diameter:24.5 mm
Blister:1 pcs
Carton:10 pcs
Box:100 pcs
EAN code:
4008496270972

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Lithium-Knopfzelle, CR2450, 3, V, 1-Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 1,075*
€ 1,655*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,198
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,04*
€ 9,568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,66*
€ 7,925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.