Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Lithium-Knopfzelle CR1220 3 V 1-Blister, Type: CR1220 System: Lithium Spannung:3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle
Lithium-Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008049
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-CR1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Knopfzelle CR1220 3 V 1-Blister, Type: CR1220
System: Lithium
Spannung:3 V
Kapazität:35 mAH
Maße: 12,5 mm x Höhe 2 mm

Blister:1 pcs
Carton:10 pcs
Box:100 pcs
EAN code:
4008496276899

Lieferung im 2er Pack

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Lithium-Knopfzelle, CR1220, 3, V, 1-Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.