Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie CR 3/1N 3 V 1-Blister, VARTA ELECTRONICS CR1/3N BATTERIEN Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008048
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-CR1/3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Lithium-Batterie CR 3/1N 3 V 1-Blister, VARTA ELECTRONICS CR1/3N BATTERIEN
Type: CR1/3N
System: Lithium
Spannung:3 V
Kapazität:170 mAH
IEC-Code:CR11108
Andere:CR1/3N, 2L76
Maße: 11,6 mm x Höhe 10,8 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.