Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Alkaline Batterie LR1 1.5 V 1-Blister, VARTA ELECTRONICS BATTERIE VARTA-Nr.: 4001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008047
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Alkaline Batterie LR1 1.5 V 1-Blister, VARTA ELECTRONICS BATTERIE
VARTA-Nr.: 4001
Spannung: 1,5 V
System: Alkaline
Kapazität: 880 mAh
IEC Code: LR1

VARTA Photo & Electronic equipment Batterie
VARTA Typ:4001
Spannung:1,5 V
System:Alkaline
Capacity:880 mAh
IEC Code:LR1
Höhe:30,2 mm
Durchmesser:12 mm
Blister:1 Stk.
Karton:10 Stk.
Box:100 Stk.
EAN code:
4008496128136

Lieferung im 10er Pack

Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie am5 varta, batterie am5, batterie lr1 alkali, Alkaline, Batterie, LR1, 1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.