Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Western
Western
Artikel-Nr.:
     1039U-9659850202
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     850202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2000 GB Schwarz

2 TB, 2.5", USB 3.0 Micro-B, 230g

Western Digital WD Elements Portable, 2000 GB, 2.5 Zoll, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 5400 RPM, Schwarz

Western Digital WD Elements Portable. HDD Kapazität: 2000 GB, HDD Größe: 2.5 Zoll. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). HDD Geschwindigkeit: 5400 RPM. Produktfarbe: Schwarz

Festplatte
HDD Größe: 2.5 Zoll
HDD Kapazität: 2000 GB
HDD Geschwindigkeit: 5400 RPM
Schnittstelle: USB 3.0/2.0
Typ: HDD
Dateiformat System: NTFS

Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp: Micro-USB B
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie: Nein
WLAN: Nein
USB Datenübertragungsraten: 480,5000 Mbit/s

Merkmale
Produktfarbe: Schwarz
Plug & Play: Ja
LED-Anzeigen: Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Ja

Leistung
Bus-betrieben: USB
Bus-Spannung: 5 V
Externes Netzteil: Nein

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 65 °C

Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 230 g
Breite: 82 mm
Tiefe: 111 mm
Höhe: 21 mm

Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel: Mikro-USB
Benutzerhandbuch: Ja

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717050

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,83*
€ 160,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,12*
€ 158,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,85*
€ 145,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.