Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 6000 GB Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Western
Western
Artikel-Nr.:
     1039U-9659426365
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     426365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital My Book Externe Festplatte 6000 GB Schwarz

6 TB, 3.5", USB 3.0, 256-bit AES, 1050g

Western Digital My Book, 6000 GB, 3.5 Zoll, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Schwarz

Western Digital My Book. HDD Kapazität: 6000 GB, HDD Größe: 3.5 Zoll. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produktfarbe: Schwarz

Festplatte
HDD Größe: 3.5 Zoll
HDD Kapazität: 6000 GB
Schnittstelle: Serial ATA III
Typ: HDD
Dateiformat System: exFAT

Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp: Micro-USB B
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie: Nein
WLAN: Nein
USB Datenübertragungsraten: 480,5000 Mbit/s

Merkmale
Produktfarbe: Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 256-bit AES
Passwortschutz: Ja
Kabelsperre-Slot: Ja
Slot-Typ Kabelsperre: Kensington
Plug & Play: Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks

Leistung
Bus-betrieben: Nein
Externes Netzteil: Ja
Netzteil Ausgangsspannung: 12 V

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 65 °C

Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 1,05 kg
Breite: 49 mm
Tiefe: 139,3 mm
Höhe: 170,6 mm

Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel: USB
Benutzerhandbuch: Ja
Mitgelieferte Software: WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717050

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 192,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,93*
€ 277,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,55*
€ 273,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,54*
€ 257,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,94*
€ 248,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,86*
€ 229,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.