Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Alpine 17 - Kompakter Intel CPU Kühler


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ARCTIC
ARCTIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9659126570
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     126570
EAN/GTIN:
     4895213703895
Suchbegriffe:
ARCTIC
Alpine
17
-
ARCTIC Alpine 17 - Kompakter Intel CPU Kühler

Intel, 92 mm, 100-2000 RPM, 0.06 A / 12 V, 288 g

ARCTIC Alpine 17 - Kompakter Intel CPU Kühler, Luftkühlung, 9,2 cm, 100 RPM, 2000 RPM, 0,3 Sone, Schwarz, Silber

ARCTIC Alpine 17 - Kompakter Intel CPU Kühler. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 9,2 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 100 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Geräuschpegel: 0,3 Sone, Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 95 mm, Tiefe: 95 mm, Höhe: 77 mm. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Leistungen
Empfohlene Platzierung: Prozessor
Typ: Luftkühlung
Lüfterdurchmesser: 9,2 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze: LGA 1700
Rotationsgeschwindigkeit (min.): 100 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM
Geräuschpegel: 0,3 Sone
Unterstützung der Pulsweitenmodulation: Ja
Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik: Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Design
Produktfarbe: Schwarz, Silber
Material: Aluminium
Heizkörpermaterial: Aluminium
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Ventilator-Anschluss: 4-polig

Leistung
Stromversorgung: 0,72 W
Spannung: 12 V
Nennstrom: 0,06 A
Thermal Design Power (TDP): 95 W

Gewicht und Abmessungen
Breite: 95 mm
Heizungs-Höhe: 3,27 cm
Tiefe: 95 mm
Höhe: 77 mm
Gewicht: 288 g
Kabellänge: 0,2 m
Verpackungsbreite: 99 mm
Verpackungstiefe: 99 mm
Verpackungshöhe: 82 mm
Paketgewicht: 319 g

Lieferumfang
Verpackungsart: Box

Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS): 84733080

Weitere Suchbegriffe: Kompakter, ACALP00040A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,81*
€ 9,76*
11 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,73*
€ 11,09*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,59*
€ 13,12*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 17,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.