Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements Portable Externe Festplatte 5000 GB Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Western
Western
Artikel-Nr.:
     1039U-9659114665
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     114665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital Elements Portable Externe Festplatte 5000 GB Schwarz

WD Elements Portable, 5 TB, USB 3.0, 111x82x15 mm, schwarz

Western Digital Elements Portable, 5000 GB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Schwarz

Western Digital Elements Portable. HDD Kapazität: 5000 GB. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produktfarbe: Schwarz

Festplatte
HDD Kapazität: 5000 GB

Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp: Micro-USB B
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie: Nein
WLAN: Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss: Nein

Merkmale
Produktfarbe: Schwarz
Plug & Play: Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Leistung
Externes Netzteil: Ja

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 65 °C

Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 230 g
Breite: 82 mm
Tiefe: 111 mm
Höhe: 21 mm

Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel: USB
Benutzerhandbuch: Ja

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717050

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 183,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,87*
€ 262,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,73*
€ 257,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,87*
€ 244,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,55*
€ 236,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,04*
€ 217,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.