Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, silber 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501252
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501252
EAN/GTIN:
     4026397339475
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
5er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, silber 6x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Silber, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln silber, baumkugeln, weihnachtskugeln europalms, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, silber, 6x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,83*
€ 45,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,41*
€ 62,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,12767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.