Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, gold, 18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983500427
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500427
EAN/GTIN:
     4026397487053
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen
3er Pack EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, gold, 18cm

Fangen sie den speziellen Zauber der Vorweihnachtszeit bei Ihnen zuhause oder in Ihrem Hotel und Restaurant ein. Ob traditionell, edel modern interpretiert oder mit Naturmaterialien dekoriert - der goldene Tannenzapfenhänger von Europalms ist die ideale Ergänzung Ihrer Weihnachtsdekoration.
Der künstliche Dekozapfen ist wie ein überdimensionierter Tannenzapfen gestaltet und mit funkelnden Glitzerpartikeln besetzt. Er hat eine Länge von ca. 18 cm und wird mit einem Goldband als Aufhängung geliefert. In der Nähe einer Lichtquelle platziert, kommt der Glitzereffekt besonders gut zur Geltung.
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff
Farbe:Gold; bronze
Maße:Höhe: 18 cm
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenzapfenhänger, glitzer, gold, 18cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,05*
€ 37,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,64*
€ 73,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,01667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.