Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Figur Wahrsagerin, animiert 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316113
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316113
EAN/GTIN:
     4026397693225
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Halloween Figur Wahrsagerin, animiert 50cm

Kann die Wahrsagerin von Europalms tatsächlich die Zukunft vorhersagen?Mit ihrer magischen Kugel ist sie auf alle Fälle gut vorbereitet, um die Besucher Ihrer Halloween- oder Mottoparty gut zu unterhalten.Die animierte Büste ist in schimmernde und glitzernde Kleidungsstücke gehüllt und ihr Gesicht ist auffallend geschminkt. Ihre knochigen, spindeldürren Finger halten eine magische Kugel, die geheimnisvoll in verschiedenen Farben leuchtet. Während der Weissagung bewegen sich ihre Arme nach vorne und hinten und der Kopf führt mit rot blinkenden Augen tranceartige Kreisbewegungen aus.Die Animation wird per Lichtsensor (zwischen den schwarz geschminkten Lippen), per integriertem Mikrofon oder kabelgebundener, manueller Steuerung aktiviert. Achten Sie vor Inbetriebnahme bitte auf eine ausreichend große und abgesicherte Abstellfläche, da sich die Figur selbstständig bewegt.
Augen rot blinkend
Arme bewegend
Kopf bewegend
Soundeffekt
Animationsdauer bis zu 30 Sekunden
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Arme formbar
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen rot blinkend; Arme bewegend; Kopf bewegend; Soundeffekt
Über Bewegungssensor; über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 30s
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Aufbau:Arme formbar
Saison:Halloween
Maße:Breite: 60 cm
Tiefe: 40 cm
Höhe: 40 cm
Gewicht:750 g

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Halloween-Dekoration, halloween dekoration, EUROPALMS, Halloween, Figur, Wahrsagerin, animiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 110,90*
€ 3,50*
ab € 88,76*
€ 111,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.