Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX AIO Recorder, Merger, Artnet Node, Signalwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064835
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064835
EAN/GTIN:
     4026397648362
Suchbegriffe:
EUROLITE
DMX
AIO
Recorder
EUROLITE DMX AIO Recorder, Merger, Artnet Node, Signalwandler

Drahtloser DMX-Recorder und Art-Net-Node
2 DMX-Universen (1024 DMX-Kanäle)
Aufnahme und Wiedergabe von Lichtshows in Echtzeit über DMX und WLAN
Jede Art-Net- und DMX-Quelle kann aufgezeichnet werden
Eingebauter Access-Point
Direkter Betrieb über Android- und iOS-Apps (z. B. Aurora DMX, Photon, ArtNetDmxRemote)
Art-Net In/Out über WLAN oder Netzwerkbuchse
8 Speicherplätze mit jeweils bis zu 20 Stunden Aufnahmekapazität
Speicherung auf mitgelieferter SD-Karte (16 GB)
2 Aufnahmemodi: Zeitaufnahme oder schrittweise
2 Wiedergabemodi: Einzelwiedergabe oder Endlosschleife
Dimmer- und Geschwindigkeitsregler
DMX-Merger (2 In > 1 Out) mit den Modi HTP, LTP, Override, Backup
DMX-Splitter (1 In > 2 Out)
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Spannungsversorgung über P-Con-Buchse oder USB-Anschluss
Robustes schwarzes Metallgehäuse
Ansteuerbar über DMX
Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Oder
5 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:4 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (nicht im Lieferumfang)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
DMX-Eingang:2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:1x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX
USB-Anschluss:USB 2.0, Typ B
PC connect:Über USB
Maße:Breite: 22,7 cm
Tiefe: 13 cm
Höhe: 7 cm
Gewicht:1,04 kg

Weitere Suchbegriffe: Merger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 536,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,16*
€ 626,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,73*
€ 606,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,96*
€ 592,572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,84*
€ 553,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.