Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Split 8X Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064825
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064825
EAN/GTIN:
     4026397528008
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
dmx-splitter
EUROLITE DMX Split 8X Splitter

DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge
Anschlüsse: 1 x DMX-Eingang, 1 x DMX-Durchschleifausgang, 8 x DMX-Ausgang
Zusätzlicher QuickDMX-Eingang für den drahtlosen Empfang von DMX-Signalen
Eingang und Ausgänge jeweils XLR 3-polig und 5-polig
Eingang und Ausgänge galvanisch getrennt
Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeigen
Eingang und Ausgänge mit interner 500-mA-Sicherung
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Rackmontage
Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:5 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch getrennt
8 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch getrennt
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Ansteuerung:DMX; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Steuerelemente:Bypass/Abschlusswiderstand Schalter, Netzschalter
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:2,22 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Split, 8X, Splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 321,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,57*
€ 382,668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,50*
€ 380,205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,15*
€ 361,939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,68*
€ 355,429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,04*
€ 324,918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.