Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Split 2 Splitter 3/5-Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064805
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064805
EAN/GTIN:
     4026397675313
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
dmx-splitter
EUROLITE DMX Split 2 Splitter 3/5-Pol

Kleiner Splitter mit 3- und 5-poligen XLR-Anschlüssen
LED-Statusanzeigen
Stabiles Metallgehäuse mit M10-Gewindeeinsätzen
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:1 W
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
2 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Maße:Länge: 16,0 cm
Breite: 8,0 cm
Höhe: 4,0 cm
Gewicht:420 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Split, 2, Splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,98*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,73*
€ 81,789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.