Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064570
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064570
EAN/GTIN:
     4026397609639
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
Einfache Bedienung
4 Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, UV und Master
Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
Manuelle Steuerung über 6 Fader
2 Fader für direkte RGBW- und A/UV-Farbmischung
8 automatische Programme mit regelbarer Geschwindigkeit
Regelbare Strobe-Funktion
Blackout-Funktion
Kompaktes Tischpultgehäuse
Kann bis zu 28 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Tischpult Gehäuse
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 28
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse
Maße:Breite: 25 cm
Tiefe: 11,5 cm
Höhe: 5,5 cm
Gewicht:1,04 kg

Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer, EUROLITE, DMX, LED, EASY, Operator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.