Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064550
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064550
EAN/GTIN:
     4026397447958
Suchbegriffe:
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx-lichtsteuerung eurolite
dmx lichtsteuerung
EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller


48 Steuerkanäle
24 Fader und 2 Pages für die Direktansteuerung per DMX
36 Szenen können direkt über 12 Fader und 3 Pages aufgerufen werden
Insgesamt 48 speicherbare Programme über 4 Pages
Guter Überblick über Szenen und Chaser durch intelligente Status-LEDs
Blackout-Funktion
Firmware-Update und Datensicherung über USB-Anschluss
Kann bis zu 48 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; RDM
Mit extra großer Einbautiefe
(19") 48,3 cm Rackeinbau 6 HE
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
9 V DC 300 mA
Gesamtanschlusswert:3,00 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 48
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; RDM
Gehäusefarbe:Schwarz
Farbe:Schwarz
Einbautiefe:80 mm
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 6 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 24,5 cm
Höhe: 8,9 cm
Gewicht:3,95 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Commander, 24/48, Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,66*
€ 417,28*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 364,11*
€ 417,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.