Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Scene Setter Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064540
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064540
EAN/GTIN:
     4026397656718
Suchbegriffe:
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx lichtsteuerung
EUROLITE DMX Scene Setter Controller

12 Szenen können direkt über Fader aufgerufen werden
Blackout-Funktion
Mix- und Single-Chase-Funktion
Blind-Home-Funktion
Standard-MIDI-Unterstützung
3-poliger XLR-Anschluss, Polarität umschaltbar
Steuerung per Fußschalter möglich
Tischpultgehäuse
Rackeinbau, 6 HE
Programmierbare 48 Chaser 12 Szenen
Kann bis zu 24 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion
Mit extra großer Einbautiefe
(19") 48,3 cm Rackeinbau 6 HE
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
12 V DC 500 mA
Pinbelegung:Innen + außen -
Gesamtanschlusswert:4,00 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare 48 Chaser
12 Szenen
DMX-Kanäle:Ausgabe 24
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion
Gehäusefarbe:Schwarz
Steuerelemente:DMX Polungswahlschalter, Netzschalter
Farbe:Schwarz
Einbautiefe:80 mm
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 6 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 26,4 cm
Höhe: 8,9 cm
Gewicht:4,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, DMX, Scene, Setter, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 319,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,97*
€ 380,764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,48*
€ 377,801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,52*
€ 358,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,74*
€ 353,121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,82*
€ 322,276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.