Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX Operator 240 Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064518
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064518
EAN/GTIN:
     4026397487459
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
EUROLITE DMX Operator 240 Controller

DMX-Lichtsteuerpult für DMX-Lichteffektgeräte wie Moving-Heads, Scanner und LED-Scheinwerfer
12 Geräte mit jeweils bis zu 20 Kanälen steuerbar
240 DMX-Kanäle auf 20 Steuerkanäle frei zuweisbar (Softpatch) und einzeln invertierbar
USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
Chase-Wiedergabe manuell, musik- oder zeitgesteuert möglich
Überblendung zwischen Szenen von 0-30 s einstellbar
Kopierfunktion für Szenen und Bänke
2 DMX-Geräteebenen steuerbar, jede mit bis zu 10 Kanälen
8 DMX-Kanalfader
2 Jogwheels für Pan/Tilt
Blackout-Funktion
Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Steuerung einer Nebelmaschine möglich
Standard-MIDI-Unterstützung
3-poliger XLR-Anschluss, Polarität umschaltbar
Firmware-Update per USB
Tischpultgehäuse
Rackeinbau, 3 HE
Programmierbare 30 Sequenzen mit jeweils 8 Szenen
Programmierbare 6 Chaser mit jeweils max. 240 Szenen
Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion; Nebelmaschine über 5-pol DIN (W) Einbauversion; RDM
(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC
Gesamtanschlusswert:2,70 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare
30 Sequenzen
Mit jeweils 8 Szenen
Programmierbare 6 Chaser
Mit jeweils max. 240 Szenen
DMX-Kanäle:Ausgabe 240
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion; Nebelmaschine über 5-pol DIN (W) Einbauversion; RDM
Gehäusefarbe:Schwarz
Steuerelemente:DMX Polungswahlschalter, Netzschalter
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:Typ A
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,5 cm
Höhe: 8,9 cm
Gewicht:2,45 kg

Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer, EUROLITE, DMX, Operator, 240, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,25*
€ 341,828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,40*
€ 321,776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,25*
€ 315,648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,28*
€ 288,313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.