Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM MALE mit Verbinderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301781
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
DECOLOCK
DQ4-BPM
MALE
ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM MALE mit Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM Bodenplatte MALE
Gurtrohr: 35 mm

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen
Gurtrohr: 35 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint
Gurtrohr: 35 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau
Gewicht:980 g
ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM Bodenplatte MALE
Gurtrohr:35 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:920 g
ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen
Gurtrohr:35 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:10 g
ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint
Gurtrohr:35 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:3 g

Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.